Estimasi Biaya Pengiriman
Rp8.200 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jenis tang yang umum di pasaran meliputi tang potong (diagonal pliers), tang lancip (needle nose pliers), tang kombinasi (combination pliers), dan tang penjepit (slip-joint pliers). Tang-tang ini memiliki fungsi khusus yang berbeda seperti memotong, menjepit, atau memutar berbagai material dalam lingkungan industri.
Chrome Vanadium (Cr-V) banyak digunakan karena ketahanannya terhadap karat serta kemampuannya menahan tekanan tinggi tanpa mengalami deformasi. Material ini membuat alat lebih awet dan kokoh, menjadikannya pilihan utama dalam produksi tang berkualitas tinggi.
Pemilihan ukuran tang berdasarkan jenis pekerjaan dan material yang akan ditangani. Tang kecil (6-8 inci) digunakan untuk pekerjaan detail atau di area sempit. Tang besar (10-12 inci) cocok untuk pekerjaan yang membutuhkan kekuatan lebih dan penanganan material yang lebih besar.
Tang perlu dibersihkan secara rutin setelah digunakan untuk menghilangkan residu material. Oleskan sedikit minyak pelumas pada engsel untuk memastikan gerakan tetap halus. Simpan di tempat kering untuk menghindari karat. Perawatan berkala membantu memperpanjang umur dan menjaga performa tang tetap optimal.
Tang (pliers) merupakan perkakas tangan yang menggunakan prinsip tuas untuk menjepit, mencengkram, atau memotong material logam. Perkakas ini mempermudah proses penyesuaian material logam baik berupa lembaran maupun seperti kawat. Karena pada kondisi tersebut tidak memungkinkan untuk menggunakan tangan kosong dimana logam memiliki sifat yang keras dan bila terdapat sisi yang runcing maka dapat membahayakan.
| Product Name | Size/Length | Weight | Price (IDR) |
| TEKIRO Linesman Pliers (Tang Kombinasi) PL-LM0759 8inch 1pc | 8 inch | 300 gram | 64,000 |
| KRISBOW Tang Kombinasi KW0101353 7inch 1pc | 7inch | 100 gram | 179,000 |
| Wipro Tang Lancip CRV (Long Nose Plier) PLN8 8inch 1pc | 8 inch | 220 gram | 64,000 |
| FACOM Lock Grip Pliers (Tang Buaya) 513.1 55mm 1pc | 55mm | 600 gram | 7299,000 |
| TOTAL High Leverage Long Nose Pliers THT220606S 1pc | 160 mm (6 inch) | 200 gram | 76,000 |
| JTC Slip Joint Pliers JTC-342710 10inch 1pc | 10 inch | 569 gram | 199,000 |
| STANLEY Plier Set 84056 Deluxe Cushion Grip 1set(3pcs) | - | 600 gram | 849,000 |
| TOLSEN Diagonal Cutting Pliers 10003 1pc | 160 mm (6 inch) | 300 gram | 39,000 |
| Merry Tools Miniature Plier 08 Flat Nose 110mm 1pc | 110 mm | 50 gram | 219,000 |
| CPT National Tang Catut 10inch 1pc | 10 inch | 1000 gram | 50,000 |
Bagian utama tang yang bertugas mencengkeram atau memotong material. Rahang biasanya terbuat dari bahan kuat seperti baja, dan bentuk serta profilnya disesuaikan dengan fungsinya. Rahang tang kombinasi misalnya, memiliki pemotong dan cengkeraman bergerigi untuk multifungsi, sementara rahang tang lancip panjang dan sempit untuk presisi tinggi.
Dalam konteks profesional, tang merupakan salah satu alat yang sangat penting. Berbagai jenis tang dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari berbagai industri, mulai dari permesinan, otomotif, elektronik, hingga konstruksi. Berikut adalah beberapa kategori utama tang berdasarkan fungsinya:
1. Tang Kombinasi: Tang kombinasi disebut demikian karena memiliki fungsi yang beragam. Alat ini bisa digunakan untuk mencengkeram, memotong, dan membengkokkan kabel atau logam. Rahangnya seringkali bergerigi untuk memberi pegangan yang lebih baik dan terdapat pemotong di bagian dalam rahangnya. Tang ini menjadi pilihan utama untuk tugas-tugas umum dan multifungsi di berbagai industri.
2. Tang Lancip (Needle Nose Pliers): Tang lancip mempunyai rahang yang panjang dan sempit. Jenis ini sering digunakan untuk menjangkau area yang sulit diakses dan kemampuannya untuk mencengkeram obyek kecil atau halus. Tang ini biasanya dilengkapi dengan pemotong sehingga dapat digunakan untuk memotong kabel atau kawat kecil. Hal ini membuatnya sangat berguna dalam pekerjaan elektronik dan perbaikan presisi.
3. Tang Potong (Diagonal Cutting Pliers): Tang jenis ini digunakan terutama untuk memotong kabel, kawat, dan bahan lainnya tanpa menyebabkan deformasi yang berarti. Rahang pemotongnya berorientasi pada sudut, sehingga memungkinkan pemotongan yang bersih dan presisi. Tang potong sering digunakan dalam elektrik dan otomotif, di mana pemotongan yang akurat sangat penting.
4. Tang Crimping: Tang crimping dirancang khusus untuk proses pemasangan konektor pada kabel untuk menciptakan cengkraman yang kuat antara konektor dengan kabel. Rahang tang ini dilengkapi dengan berbagai ukuran bukaan untuk menangani beragam diameter kabel. Pada industri telekomunikasi dan jaringan, tang ini menjadi alat vital untuk instalasi kabel jaringan.
5. Tang Pipa: Tang pipa memiliki rahang yang dapat disesuaikan dan sering bertekstur agar bisa mencengkram permukaan pipa dengan baik. Tang ini digunakan untuk mencengkeram dan mengencangkan pipa dan fitting. Dalam industri konstruksi dan plumbing, tang pipa digunakan untuk menjaga integritas sambungan pipa agar tidak bocor.
Memilih tang yang tepat sangat berpengaruh pada efisiensi dan efektivitas pekerjaan. Berikut beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan saat memilih tang:
1. Penggunaan Tang: Untuk kebutuhan mencengkeram dan memotong, tang kombinasi atau tang lancip lebih disarankan. Tang kombinasi dapat menangani beragam tugas sedangkan tang lancip memungkinkan akses ke area sempit dan detil kecil. Bagi kebutuhan yang memerlukan presisi tinggi dalam pemotongan, seperti dalam pekerjaan elektrik, tang potong lebih sesuai.
2. Bahan: Material yang digunakan untuk membuat tang sangat berpengaruh pada ketahanan dan umur panjangnya. Tang yang terbuat dari baja karbon atau baja vanadium yang dikeraskan lebih tahan lama dan mampu menahan beban kerja berat. Pegangan tang juga harus diperhatikan; pegangan anti selip dari karet atau plastik membantu mengurangi risiko kecelakaan kerja.
Tang merupakan alat esensial dalam berbagai sektor industri, contohnya seperti:
1. Industri Elektronik dan Listrik: Dalam sektor ini, tang crimping dan tang lancip sering digunakan oleh teknisi untuk mengerjakan rangkaian elektronik dan kabel listrik. Tang crimping sangat penting untuk memasang konektor pada kabel jaringan, sementara tang lancip memungkinkan teknisi mencapai area yang sempit. Tang dengan isolasi listrik memastikan keamanan operator saat bekerja dengan tegangan tinggi.
2. Industri Otomotif: Mekanik biasanya mengandalkan tang kombinasi dan tang potong untuk memperbaiki dan merawat bagian kendaraan. Tang kombinasi dapat digunakan untuk berbagai tugas dari memotong hingga mencengkeram komponen metal, sedangkan tang potong ideal untuk memotong kabel dan kawat di dalam kendaraan.
3. Industri Konstruksi: Dalam industri konstruksi, tang pipa sangat diperlukan untuk pekerjaan plumbing dan instalasi pipa. Tang ini membantu memastikan sambungan pipa tetap kuat dan tidak bocor. Tang kombinasi sering digunakan untuk tugas umum di lokasi konstruksi, seperti memotong kawat pengikat dan menggenggam bahan bangunan.
4. Industri Manufaktur: Penggunaan tang lancip dan tang potong diperlukan dalam perakitan komponen kecil dan tugas memotong bahan baku di pabrik. Tang ini harus memiliki presisi yang tinggi dan tahan lama untuk memenuhi beban kerja yang berat dan berulang.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami





















%20Precision%20Nipper/erP110403531-1.jpg)
/P101000897-1.jpg)
/c0P110436432-1.jpg)




%20Internal%20Snap%20Ring%20Pliers%20(Bent%20Type%20Long%20Claws)/g5P105411581-1.jpg)
%20Tang%20Potong%20Tegangan%20Rendah/naP105496838-1.jpg)





/P102630176-1.jpg)
/raP105555982-1.jpg)